フィフティ・ヴィジョナリー
マッサージベッドBASIC穴無
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
材質
脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー
質量(kg)
約28
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全24種類を絞り込む
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
選択してください
190×70×40
190×70×50
190×70×55
190×70×60
190×70×65
190×70×70
190×75×40
190×75×50
190×75×55
190×75×60
190×75×65
190×75×70
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703976
FV-217-BR-W70-H40
ブラウン
190×70×40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703985
FV-217-BR-W70-H50
ブラウン
190×70×50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703994
FV-217-BR-W70-H55
ブラウン
190×70×55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704003
FV-217-BR-W70-H60
ブラウン
190×70×60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704012
FV-217-BR-W70-H65
ブラウン
190×70×65
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704028
FV-217-BR-W70-H70
ブラウン
190×70×70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704037
FV-217-BR-W75-H40
ブラウン
190×75×40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704046
FV-217-BR-W75-H50
ブラウン
190×75×50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704055
FV-217-BR-W75-H55
ブラウン
190×75×55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704064
FV-217-BR-W75-H60
ブラウン
190×75×60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
68704073
FV-217-BR-W75-H65
ブラウン
190×75×65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704082
FV-217-BR-W75-H70
ブラウン
190×75×70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703854
FV-217-BL-W70-H40
ブルー
190×70×40
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703863
FV-217-BL-W70-H50
ブルー
190×70×50
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703872
FV-217-BL-W70-H55
ブルー
190×70×55
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703888
FV-217-BL-W70-H60
ブルー
190×70×60
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703897
FV-217-BL-W70-H65
ブルー
190×70×65
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703906
FV-217-BL-W70-H70
ブルー
190×70×70
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703915
FV-217-BL-W75-H40
ブルー
190×70×40
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703924
FV-217-BL-W75-H50
ブルー
190×70×50
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703933
FV-217-BL-W75-H55
ブルー
190×75×55
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703942
FV-217-BL-W75-H60
ブルー
190×70×60
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703958
FV-217-BL-W75-H65
ブルー
190×70×65
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68703967
FV-217-BL-W75-H70
ブルー
190×70×70
¥
29,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません