フィフティ・ヴィジョナリー
スタイリッシュスツール
施術者にもうれしいドーム型クッションのスタイリッシュスツール
材質
座面:PVC、五本脚:アルミポンプ鉄メッキ、車輪:ナイロン
質量(kg)
約4.5
座面幅(cm)
Φ35
座面高(cm)
48~66
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704143
FV-302-BLK
ブラック
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月10日
68704152
FV-302-BR
ブラウン
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704168
FV-302-IV
アイボリー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704177
FV-302-P
ピンク
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704186
FV-302-WH
ホワイト
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません