スツール

スツール - フィフティ・ヴィジョナリースツール - フィフティ・ヴィジョナリースツール - フィフティ・ヴィジョナリー

渦巻のような脚部がさりげなく個性をアピール!オールラウンドに使用できるサロン用スツールです。

材質座面:PVC、五本脚:アルミ、ポンプ:鉄メッキ、車輪:ナイロン質量(kg)約4座面幅(cm)Φ35座面高(cm)42.5~55内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704292FV-318-BLKブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704308FV-318-BRブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704335FV-318-WHホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704317FV-318-IVアイボリー
11,667
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68704326FV-318-Pピンク
11,667
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする