オカモト
貼る快温くん
天然ミネラル機能鉱石パージ配合。
遠赤外線効果で温かさが拡がる。
温度持続時間
12時間
サイズ
レギュラー
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
63
平均温度(℃)
53
内容量
1セット(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68705114
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください