はらないカイロ快温くん

はらないカイロ快温くん - オカモトはらないカイロ快温くん - オカモト
(1件のレビュー)

天然ミネラル機能鉱石パージ配合。
遠赤外線効果で温かさが拡がる。
便利に使えるミニサイズ。

温度持続時間7時間サイズミニタイプ貼らないタイプ最高温度(℃)70平均温度(℃)54内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705123-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68705123
2023-12-26
用途: 寒いときポケットに入れて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニだけに流石に小さいです。手を暖めるには不足です。暖をとるならレギュラーサイズがいいです。
胸ポケットや足元に入れています。小さいですが暖かさは長く持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする