豊田煉瓦工業
耐火レンガ
1,250℃~1,350℃の温度に耐えられるレンガです。
用途
ピザ釜づくりにも。
材質
粘土
質量(kg)
約3
タイプ
東並型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約227×110×60
内容量
1個
注意
※レンガ製品は焼きムラにより、表面の色合いにばらつきがあります。
※レンガは製造工程(焼成)により大きさにばらつきが出る可能性があります。
※レンガに含まれる成分によって、変色・退色・錆が起こる可能性があります。
※車の通る場所への施工はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707826
SK-32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください