昭光物産
コブルペーバー(ミニ)
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様
丸みのあるタンブル加工
材質
粘土
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×64×45
注意
※レンガ製品は焼きムラにより、表面の色合いにばらつきがあります。
※レンガは製造工程(焼成)により大きさにばらつきが出る可能性があります。
※レンガに含まれる成分によって、変色・退色・錆が起こる可能性があります。
※車の通る場所への施工はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
色
クリーム
ブラウン
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29821707
-
1セット(10個)
クリーム
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821716
-
1セット(10個)
レッド
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821725
-
1セット(10個)
ブラウン
¥
930
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68708018
-
1個
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68708036
-
1個
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68707993
-
1個
クリーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。