曜日別特売

まさ王

まさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダまさ王 - テラダ
(5件のレビュー)

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。

用途雑草・ぬかるみ対策に適合作物雑草、ぬかるみ材質真砂土と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋内容量1袋(15kg)
注意
※コンクリート・アスファルト上の施工は剥離の原因となります。
※雑草対策用のためコンクリートのような強度はありません。
※未開封の物は、直射日光および高温多湿を避けて保管してください。
※天然素材を原料にしていますので、粒度や色合いにばらつきがあります。
※開封後は一度で使い切ってください。
※施工日の気温・湿度も色の影響を与えます。施工日が異なると、仕上がりの色合いが変わる可能性があります。なるべく施工を同一日に行うことをお勧めします。
※施工後白くなることもありますが、品質に問題はありません。
※日当たりの悪い場所、水はけの悪い場所での施工はコケが生える原因になります。
※天気の良い日に施工してください。施工した翌日に雨が降りそうな場合は、ブルーシートなどで覆ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708115-レッド
989
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68708133-オレンジ
989
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68708158-イエロー
989
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68708176-ブラウン
989
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68708133
2022-03-10
用途: 雑草防止
建設業・工事業

雑草防止には 有効です しかし 2年目くらいから 表面が崩れ始め 砂状態になります
ホウキ等で 払うと陥没状態と なりますので その始末対処に難儀します

5が参考にしています
対象商品 : 68708176
2018-06-13
用途: ちょっとしたスペースに
製造業

敷地の境界で、唯一、土があるスペースなので、特に散歩の
犬の常識外れの飼い主は自然が呼ぶが如く・・・
お犬様の排泄場所に利用され、人間には分かりませんが
犬どもは、それを嗅ぎ分けるので苦慮していました。
試しに、人工物なる「まさ王」を設置してみました。
 施工も簡単で、増設も出来るので便利で追加注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68708133
2018-05-09
用途: 庭の雑草除け
運輸・通信業

作業しやすく、色も良かった。丁寧に梱包されており、開封時のこぼれもなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68708133
2018-04-19
用途: 防虫対策の穴埋め

表面に散水するだけでしっかり固められ、粉塵も出ないので良かったです。

対象商品 : 68708176
2018-06-07
用途: 芝をやめてこちらと乱形石に
サービス業

芝生がどうも合わないので、取り除き砂利を敷き乱型石を敷き詰めてこちらで固めました。人が歩くくらいならびくともしません。結構綺麗に出来て、浸水性なので水たまりにもならずいいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする