まさ王スーパーハード

まさ王スーパーハード - テラダまさ王スーパーハード - テラダ
(2件のレビュー)

強度アップで、駐車場に最適です。

用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に材質真砂土と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋適合作物雑草、ぬかるみ内容量1袋(15kg)
注意
※コンクリート・アスファルト上の施工は剥離の原因となります。
※4t以上の車両の乗り入れは、避けてください。雑草対策用のためコンクリートのような強度はありません。
※車が停止状態のときにハンドルをきったり、急停止などを行うと表面が削れる原因となります。
※未開封の物は、直射日光および高温多湿を避けて保管してください。
※天然素材を原料にしていますので、粒度や色合いにばらつきがあります。
※開封後は一度で使い切ってください。
※施工日の気温・湿度も色の影響を与えます。施工日が異なると、仕上がりの色合いが変わる可能性があります。なるべく施工を同一日に行うことをお勧めします。
※施工後白くなることもありますが、品質に問題はありません。外気温が5℃以下での施工は避けてください。
※日当たりの悪い場所、水はけの悪い場所での施工はコケが生える原因になります。
※天気の良い日に施工してください。施工した翌日に雨が降りそうな場合は、ブルーシートなどで覆ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708237-オレンジ
1,066
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68708255-ブラウン
1,066
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-05
用途: 駐車場補修

こんなに高額な送料掛かるなら商品代金に乗せておいて欲しかったです
画面下の方に記載されてますがここまで見ません
こんなに掛かるなら購入しなかったです

15が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は不快な思いをさせ、申し訳ありません。表示が分かりにくいということで、今後の改善で検討致します。

対象商品 : 68708255
2018-07-01
用途: 駐車場の整備
たなか総合技術研究所

コンクリートで施工するには業者に依頼するしかないがこの商品だと規定の厚さに蒔いて散水するだけでそこそこの強度が得られ素人でも簡単に出来上がり良いです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする