btp
バーテープ
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
付属品
エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)
1.5~2.0
テープ長さ(m)
2
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68705376
BRBN
バレンシア
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705385
BRBN
コスモス
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705464
BRBN
ゼウス
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705473
BRBN
ブラス
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705498
BRBN
ボルネオ
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705507
BRBN
ジンジャー
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705534
BRBN
シアン
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705543
BRBN
アメジスト
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705552
BRBN
カメリア
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705568
BRBN
ボジョレー
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705577
BRBN
アズライト
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705595
BRBN
エピナール
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705604
BRBN
ストロベリー
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705613
BRBN
シクラメン
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705683
BRBN
レインボウ
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705692
BRBN
シュプリーム
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705708
BRBN
キャナリー
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705717
BRBN
カラフル
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705726
BRBN
バルカン
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705735
BRBN
オーシャン
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705744
BRBN
アロー
30
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705753
BRBN
ロイヤル
25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68705394
BRBN
インディゴ
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705403
BRBN
マルーン
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705412
BRBN
セレスト
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705428
BRBN
サンライト
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705437
BRBN
ライトグレー
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705446
BRBN
ダークグレー
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705455
BRBN
グレー
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705482
BRBN
スカラブ
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705516
BRBN
トライトン
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705525
BRBN
ノクターン
30
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705586
BRBN
スイートピー
25
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
68705762
BRBN
デニッシュ
25
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください