曜日別特売

RAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック)

RAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) - CATEYERAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) - CATEYERAPID X2 KINETIC (ラピッドX2キネティック) - CATEYE

広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト
加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載
MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能
点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載
消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付
リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間)
スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様
本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット

発電方式USB充電付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル寸法(mm)74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32レッド質量(g)32(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-08点灯時間(時間)5内容量1個
注意
※キネティックモードは、ブレーキと完全に連動するものではありません。取り付ける場所や走行速度、気象条件等によっては、内蔵センサーが反応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705832TL-LD710K
6,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする