ファンタイプイオナイザ低風量タイプ

ファンタイプイオナイザ低風量タイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。

用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1.5ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ACアダプタは別売です。
※本製品は、人体保護用の装置には使用しないで ください。
※人体保護を目的とする装置には、OSHA、ANSI、 およびIEC等の各国の人体保護用に関する法律 および規格に適合する製品をご使用ください。
※発火物、引火物等の危険性が存在する場所で は、使用しないでください。
※密閉した場所で使用しますと、発生したオゾンが 有害となる恐れがあります。必ず換気してくださ い。
※放電針は先がとがっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※清掃を行なわないと除電能力が十分発揮できなくなり、発火や故障の原因にもなります。
※フレームグランド(F.G.)端子は接地してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711545ER-F12SA
45,800
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする