曜日別特売

超小型イオナイザ高周波AC方式

超小型イオナイザ高周波AC方式 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。
また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。
生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。
外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。
放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。
放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。
イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。
放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。
各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。
電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。
放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。

用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵放電方式高周波AC方式付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)内容量1台
注意
※本製品は、イオナイザ本体のみでの使用はできません。必ず別売のノズルを取り付けて、使用してください。
※別売のノズルの改造は、絶対に行なわないでください。改造したノズルを使用するとノズル内部の圧力が上昇してしまいますので、放電部の監視機能が働き、チェック出力が動作します。
※別売のノズルの詳細については、ノズルに付属の取扱説明書をご確認ください。
※点検清掃をする場合は、必ず電源およびエアの供給を遮断した状態で行なってください。放電針は先がとがっていますので、清掃の際は充分ご注意ください。
※配線作業は、必ず電源を切った状態で行なってください。感電するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711798ER-VS02
48,600
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする