スポットタイプヘッド

スポットタイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711807ER-X001
85,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする