曜日別特売

耐熱・耐寒バータイプヘッド

耐熱・耐寒バータイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回内容量1台
注意
※放電周波数は、30Hzに設定してご使用ください。他の周波数は、使用しないでください。
※高温使用時はヘッドが変色することがありますが、除電性能に影響はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
使用周囲温度(℃)
除電時間(秒)
除電有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711825ER-X008HCヘッド本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS約420ヘッド:-60~200(但し、氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~651以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)約80mm
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
68711843ER-X016HC本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS約490ヘッド:-60~200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~651以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件での代表例)約160mm
オープン
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
68711868ER-X032HC本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS約620ヘッド:-60~200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~651以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件での代表例)約320mm
オープン
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
68711886ER-X048HC本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS約720ヘッド:-60~200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~651以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)約480mm
オープン
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
68711904ER-X064HC本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS約900ヘッド:-60~200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~651以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)約640mm
オープン
319,800
351,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする