コントローラ

コントローラ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711983ER-XC02
41,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする