パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
電源ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
5.3
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15(10芯コネクタ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68711992
ER-XCC2
80
2
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68712008
ER-XCC5
190
5
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください