メディータム10%尿素クリーム

メディータム10%尿素クリーム - ラクール薬品販売
(11件のレビュー)
成分(100mg中)尿素10g、グリセリン、1.3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、スクワラン、トリイソオクタン酸グリセリン、クエン酸Na、水酸化Na、グリシン、エデト酸Na、ベヘン酸、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン種別指定医薬部外品用法1日数回適量患部に塗布効能手足のかさつき・荒れの緩和医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(150g)
注意
※目の周囲・粘膜、傷口または赤くはれている部分、ただれやひび割れなどのひどい部位には使用しないで下さい。
※発心・発赤・かゆみ・刺激などがありかさぶたのように皮膚が晴れた状態になった場合直ちに使用中止してこの説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
※しばらく使用しても状態が良くならない場合は使用を中止してこの説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
※幼児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※目に入らないように注意してください。万が一入ってしまった場合は水又はぬるま湯で洗ってください。症状が重い場合眼科医の診断を受けて下さい。
※外用の実に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712403-
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68712403
2022-05-16
用途: 保湿用
不動産業

レビューを読んで購入。以前使っていた尿素クリームは硬くて重くベトベトと辟易したのでこちらの商品のサラッとした使い心地、保湿具合にリピ確定です

対象商品 : 68712403
2022-01-19
用途: 手荒れの万能薬かも
個人のお客様

価格帯も安くて効果も高いと思います。
量も多く入っているので使い勝手とコスパの両方で
満足度が高いと思います。

対象商品 : 68712403
2021-12-04
用途: 手荒れ予防
合同会社FLOURISH不動産業

特に冬の乾燥がひどい季節にはこれは欠かせません。もう何回もリピしてます。
しっとりすぐに浸透してくれ、べたべた感がないのが好きです。

対象商品 : 68712403
2021-02-06
用途: 手指消毒 炊事 洗濯 掃除
サービス業

いつも助けていただいています。この時期、手指を頻繁に洗います。このクリームを一塗り。一度荒れると取り戻すのが大変です。身の回りのいろいろな場所に一個ずつ置いて、使っています。食べ物に匂いが移ったりもしないので大助かりです。

対象商品 : 68712403
2020-05-10
用途: 手指保湿
サービス業

手指を丁寧に!!洗いとゆすぎも。その後このクリームにて保湿。この時期頻繁に手洗いが必要です。どのタイミングで塗っても、食器や食べ物にも臭いが移らず助かっています。

対象商品 : 68712403
2020-04-18
用途: ハンドケア
サービス業

安価。パッケージに安心感がある。臭いも無く実際のところ使い心地も良く、保湿効果も抜群。良心的な商品だと思います

対象商品 : 68712403
2020-04-05
用途: 手荒れ予防
サービス業

量もたっぷり使えてパッケージもすっきりして安心感が有ります。伸びも良く無臭なので大助かり。頻繁に用いて手荒れ予防に役立てています。

対象商品 : 68712403
2020-04-22
用途: 手荒れ
サービス業

良いクリームです。臭い無し、のび良し、しっとり感が長持ち。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする