良質のタンパク質、緑黄色野菜の各種栄養素を含むスピルリナに栄養機能成分を配合。
さらにコラーゲン、乳酸菌、119種以上の植物発酵エキス、活性酵素をMIXした栄養機能食品です。
成分エネルギー:10.17kcal、たんぱく質:1.29g、脂質:0.13g、炭水化物:0.95g、ナトリウム:15.9mg(食塩相当量:0.04g)、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:0.8mg、ビタミンB2:0.9mg、ビタミンB6:0.6mg、葉酸:80μg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:9mg、ビオチン:36μg、パントテン酸:4.43mg、ビタミンK:23.5μg、スピルリナ:2000mg、植物発酵エキス:30mg、穀物発酵エキス:30mg、有胞子性乳酸菌:3億個、コラーゲンペプチド:80mg原材料スピルリナ、有胞子性乳酸菌、フィッシュコラーゲン、焼成カルシウム、ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビオチン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンD、葉酸、ビタミンB12、植物発酵エキス末、穀物発酵エキス、ステアリン酸Ca、セルロース、還元麦芽糖水飴、微粒酸化ケイ素内容量1パック(150粒)