曜日別特売

黒綿棒

黒綿棒 - リブ・ラボラトリーズ
(3件のレビュー)

汚れが一目で分かる黒綿棒。
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
スパイラルは片側だけです。

形状スパイラル型、涙型タイプ両綿材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)内容量1個(200本)
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712568-
オープン
128
141(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68712568
2023-08-16
用途: 普段使い
その他業種

とても使いやすいのでお気に入りです。安くて満足です。

対象商品 : 68712568
2022-04-21
用途: 耳掃除

黒色なので耳垢が分かりやすいのと、綿のかたさが丁度いいのでとても満足です。

対象商品 : 68712568
2019-10-31
用途: 主に耳掃除、たまにベアリング清掃に
サービス業

耳掃除にこの黒のスパイラルを愛用しています。汚れが見やすい。バイクのハブベアリングの清掃にも使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする