リブ・ラボラトリーズ
スパイラル綿棒
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状
スパイラル型
タイプ
両綿
材質
綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
色
白
内容量
1個(200本)
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68712577
-
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください