曜日別特売

ブラック綿棒

ブラック綿棒 - リブ・ラボラトリーズ
(5件のレビュー)

弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。

形状スパイラル型タイプ両綿材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)内容量1個(150本×2セット)
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712613-
198
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 耳掃除
金融・保険業

毎日風呂上りに1本使ってる。
「これがいい」という特別な理由は無いが、なんとなくこれを使ってる。

対象商品 : 68712613
2025-06-10
用途: ガンガン使えます
飲食業

安いのでガンガン使えます。
何度もリピートしています。
たぶん、最安値ではないかと思います。
安くて助かります。

対象商品 : 68712613
2024-05-24
用途: 耳のお手入れ

芯が硬めでしっかりしています。綿も十分にあり、棒が突き出るようなこともなく、安心して使えます。150本入り2箱セットで、価格以上の品質だと思います。これからリピートします。

対象商品 : 68712613
2022-09-23
用途: お耳のそうじ

両方スパイラルなのがとてもいいです。2個でお得なので次回もこれにします。

対象商品 : 68712613
2022-05-10
用途: 耳掃除に
教育・研究機関

黒の綿棒だと汚れも見やすくて、気に入っています。しっかりとした棒なので、耳の中で折れたりする心配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする