アイストローチ

アイストローチ - 日本臓器製薬アイストローチ - 日本臓器製薬アイストローチ - 日本臓器製薬

殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。
のどに付いた細菌を殺菌消毒し、のどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。
氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
(「はちみつ味」はノンシュガーではありません)
ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。

種別指定医薬部外品用法大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5~6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用)効能口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(16粒)
注意
※間隔をおかずに続けてトローチを服用すると下痢をする事があります。2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。特に小児に服用させる場合はご注意下さい。服用に際しては、外箱に記載の説明文をよくお読み下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713252-【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物( ビタミンC、クエン酸、香料、黄色5号)オレンジ味
550
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
68713277-【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ビタミンC、クエン酸、香料、赤色106号、黄色5号)りんご味
550
519
571(税込)
当日出荷
68713286-【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ビタミンC、クエン酸、香料(ビタミンE、大豆油、エタノール含有)、黄色4号(タートラジン))レモン味
550
519
571(税込)
当日出荷
68713243-【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ハチミツ、香料(エタノール、プロピレングリコール、バニリン含有)、青色1号、黄色5号、黄色4号(タートラジン))はちみつ味
525
取扱い終了
返品不可
68713268-【1粒(6キロカロリー)中】塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)1mg、添加物(ビタミンC、クエン酸、香料(エタノール、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、バニリン含有)、青色1号)ブルーハワイ味
525
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする