フレッシュCP

フレッシュCP - 日野薬品工業
(5件のレビュー)

一回ワンプッシュで1mL。1本で約300回うがいが出来ます。

成分【100mL中】セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g、グリチルリチン酸二カリウム 0.25g、l-メントール 0.75g、ユーカリ油 0.10g、ウイキョウ油 0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号)種別指定医薬部外品用法1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいする効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713313-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 風邪や感染対策として。
その他業種

腎機能に影響の出ないタイプのうがい薬で、こちらをずっと利用しています。
(ヨードタイプは使えないので)
使用感もさっぱりしていて、口の中に味も残りません。

対象商品 : 68713313
2023-01-04
用途: 帰宅時
サービス業

私の生活圏では店頭で見かけない商品で多少不安がありましたが、問題なしです。容量も多いのでお勧めです。ユーカリも成分に入っているので、花粉症で喉がイガイガする時も良さそうです。

対象商品 : 68713313
2022-09-11
用途: 自宅

清涼感があって量も多く、長持ちしそうです。一家に一つ常備しておきます。

対象商品 : 68713313
2021-01-16
用途: 家族のうがい
医療・福祉・介護関連業

商品名にもあるように、フレッシュというのが印象です。うがいの後の爽快感は、他社に比べても一番なのではないでしょうか。

対象商品 : 68713313
2018-11-29
用途: うがい
その他業種

いろいろなメーカーの、うがい薬を使ってきましたが、特に有名メーカーの製品と遜色なく、味感、清涼感、効果等、大変気に入りました。しかも、安価です。黒茶色のポビドン系の物と違い、メントールやミント系のさっぱりとした使用感です。安くて、良いものを有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする