曜日別特売
モノタロウ

打診棒

打診棒 - モノタロウ打診棒 - モノタロウ打診棒 - モノタロウ打診棒 - モノタロウ打診棒 - モノタロウ
(18件のレビュー)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。

用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮内容量1本
注意
※本商品は叩いて使用するのではなく、丸い球を撫でるように転がして使用してください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861668-
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: タイル打診
建設業・工事業

使用する前にロッドが取れました。伸ばした時に固かったので怪しかったのですが残念です。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
品質改善検討に努めさせていただきます。

対象商品 : 68861668
2022-03-29
用途: 外壁等の打診
その他業種

気持ち少し短いですが、伸ばした状態でもぶれもなく満足に使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 68861668
2022-04-14
用途: タイルの打診検査時
建設業・工事業

少し小ぶりの打診棒ですが、廉価出ししっかりしている作りなので、消耗品の打診棒としては、良いかと思います。

対象商品 : 68861668
2023-03-30
用途: 検査
東日本タイル株式会社

伸ばすと長さが70センチ位で上のほうを検査をするのに届かないのでもう少し長めのを購入すればよかった

対象商品 : 68861668
2021-05-21
用途: 建物の内外装調査
建設業・工事業

安価ですが品物はしっかりしてます。伸ばした状態でもよじれたりはありません。使用開始したばかりで耐久性はこれからですがコスパは良いと思います

対象商品 : 68861668
2021-08-03
用途: 外壁下地調査
定本防水建設業・工事業

シャフトがもうちょっと丈夫なら言う事なしですが、金額と耐久性で考えると某有名メーカーよりいいでしょう。
ストラップが付属したら最高です。

対象商品 : 68861668
2022-12-09
用途: リフォーム時の写真撮影
タイガー計算器株式会社不動産業

初めに来た商品がどう見ても、汚れていたので、交換してもらったのにまた汚れていた。
最初の商品よりも汚れていた。2回目の交換依頼。急いでいるのに商品はまだ届かない。
本当に困ります。
検品はやっているのでしょうか

対象商品 : 68861668
2020-09-12
用途: タイル・RC面の打診
Versatile 眞和

玉は減るものなので安価なのは有り難い
音をよく拾うので某有名な打診棒より有能
偶に個体差なのか打診棒を引っ張り出すときにバラバラになるものがあるので
星を一つ減らしましたが
安価なのは一番の魅力なので購入し続けます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
収納時サイズを教えて下さい。
回答:
160mmです。
2024-10-30
質問:
玉部の材質を教えて下さい。
回答:
銅(クロムメッキ)です。
2024-10-30

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする