曜日別特売

ブックディスプレイスタンド

ブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックスブックディスプレイスタンド - 鈴木プラスチックス
材質アクリル厚さ(mm)5透明
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6871487800-01-120451箱(10個)文芸書用120177120365
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6871488700-01-120461箱(10個)雑誌用170250150420
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6871489600-01-121461箱(8個)雑誌見開きタイプ340250150420
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする