曜日別特売
モノタロウ

溶接ゲージ

溶接ゲージ - モノタロウ溶接ゲージ - モノタロウ溶接ゲージ - モノタロウ溶接ゲージ - モノタロウ溶接ゲージ - モノタロウ
(4件のレビュー)

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。

用途
一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
測定方法
1.余盛寸法の測定
2.溶接前加工の測定
3.応用測定
材質ステンレス厚さ(mm)4.3寸法(mm)77×62測定精度±0.5mm角度精度(°)±1内容量1個
取扱説明書:
注意
※測定工具ですので、落としたりぶつけたりしないで下さい。
※用途以外のご使用はお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863944-
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 溶接終了後のノド厚検査
江浦工作所製造業

小さい物は測れませんが、ほぼ満足。作動部のガタツキもなく、スムーズに動きます。板厚も十分ありますので、しっかりしている印象を受けました。

対象商品 : 68863944
2020-09-03
用途: 溶接測定
建設業・工事業

測定するだけなので安いモノタロウ製品で十分です。
ケースもしっかりしています。

対象商品 : 68863944
2018-07-04
用途: 工業製品の管理用

使いやすくしっかりした製品でした。
コスパは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 68863944
2018-12-24
用途: 製品検査時
建設業・工事業

スライドする部分が軽すぎるので部品を気を付けていないと無くしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする