SANEI(旧:三栄水栓製作所)
D式分岐バルブ
キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。
ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。
表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様
キャップナット:有
形状
ストレート型
内容量
1個
注意
※キャップナットを無理に増締めしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68715203
B4131D-L-13
分岐方向:左
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68715237
B4131D-R-13
分岐方向:右
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください