SANEI(旧:三栄水栓製作所)
巻ベンリーカン用異径ナット
仕様
パッキン付
材質
黄銅
穴径(Φmm)
17
めねじサイズ
G3/4
ねじサイズ
G3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68715343
T191-1-20X17
¥
770
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください