SANEI(旧:三栄水栓製作所)
平行20X13ブッシング
(1件のレビュー)
材質
黄銅
仕様
パッキン付
形状
ブッシング
呼び径(B)
1/2×3/4
呼び径(A)
13×20
パッキン
あり
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68715352
T240-20X13
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材