ミエローブ ハイブリッドオイルミット

ミエローブ ハイブリッドオイルミット - 三重化学工業ミエローブ ハイブリッドオイルミット - 三重化学工業ミエローブ ハイブリッドオイルミット - 三重化学工業
(3件のレビュー)

二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ
コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも
装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。

材質
ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン
、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。全長(cm)30厚さ(mm)10グレー+オレンジ入数(双)1機能耐油・低温特性手のひらまわり(cm)28手の平幅(cm)14内容量1双
注意
※防水手袋ではありません。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないで下さい。
※熱いものには触れないで下さい。(60度以上)
※薬品(酸・アルカリ等)や一部の溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品・溶剤にはご使用しないで下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718152No.740L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68718168No.740LL
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68718143No.740M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718168
2022-01-17
用途: 雨の日の作業
杉山製作所農・林・水産業

とても良い、インナーがある事で暖かい。カイロが入る事で
冷え性の私には 最高です!

対象商品 : 68718152
2022-03-05
用途: ナマコ漁
農・林・水産業

柔らかくて2重になっているので手は冷たくありません。冬のナマコ漁ではカイロは全く役に立ちません。刺し網の仕事をしてると穴が空きやすい。

対象商品 : 68718152
2020-09-09
用途: 冬期間の洗車に
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴム質も柔らかく、温かいので使いやすい!今のところ耐久性も問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする