曜日別特売

手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ

手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ - Canon

携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離4.2m。

倍率10倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6871810710×30 IS Ⅱ
オープン
77,980
85,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする