曜日別特売

チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle

チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle - DURANチルトボトル DURAN(R) TILT Bottle - DURANチルトボトル DURAN(R) TILT Bottle - DURANチルトボトル DURAN(R) TILT Bottle - DURAN

●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。

用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)内容量1箱(4本)
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718274017400-500A
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする