デジタルフォースゲージ 普及多機能型

デジタルフォースゲージ 普及多機能型 - イマダ
(3件のレビュー)

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ
内部メモリに1000データまで保存が可能
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)

仕様
(オーバーロード値)定格約200%
(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%
(計測軸)M6
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示
分解能
レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718308DSV-2NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(A1~A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書2.000N最小/0.001N2N
75,000
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
68718317DSV-5NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(A1~A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書5.000N最小/0.001N5N
75,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
68718326DSV-20NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(A1~A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書20.00N最小/0.01N20N
75,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
68718335DSV-50NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(A1~A6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書50.00N最小/0.01N50N
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
68718344DSV-200NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(S1~S6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書200.0N最小/0.1N200N
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
68718353DSV-500NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(S1~S6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書500.0N最小/0.1N500N
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
68718362DSV-1000NForce Logger(データ取込ソフトウェア)、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント(SR1~S6)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書1000N最小/1N1000N
85,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 防火設備閉鎖力測定用
テクノ・KS建設業・工事業

以前より使用していた同じ物を落として壊してしまい、至急必要だったのですがすぐに届き助かりました。
少々高いですが使用感も測定精度も良いので、今度は壊さぬように使いたいと
思います。

対象商品 : 68718353
2023-03-30
用途: 部品設計検証
寧波一彬電子科技股フン有限公司製造業

ケースに入っていてもち運びやすく、また使いやすかった

対象商品 : 68718353
2019-04-01
用途: 押出チューブに

工場押出チューブの測定用に購入他の物より計測が安定してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする