曜日別特売

和紙ラベル

和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)和紙ラベル - nana(東洋印刷)
(2件のレビュー)

レーザープリンタ、インクジェットプリンタ(染料・顔料)どちらでも使える蛍光染料無添加の和紙マルチタイプラベルです。
和紙ならではの独特の風合いと質感は、他のラベルにはありません。

対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質和紙マルチタイプシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ(染料・顔料)ラベル形状四角
注意
※高速レーザープリンタ、高速コピー機ではご使用できません。
※広い範囲のベタ印刷はトナー定着しない場合がありますのでご注意ください。
※印刷を行う前に、ラベルまたはラベルの一部を剥がすと紙づまりやトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※レーザープリンタで印刷した場合に限り耐水効果がありますが、完全な耐水ラベルではありません。
※和紙ラベルの特性上、レーザープリンタで印刷した部分を強く擦ると印刷部分が薄くなったり傷つく場合があります。
※カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナー定着度が異なる場合があります。用紙設定にご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
ラベル厚(mm)
余白
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773373CWL-11箱(100シート)45×9012面(3面×4面)1200片0.12四辺余白付
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773382CWL-21箱(100シート)60×6012面(4面×3面)1200片0.12四辺余白付
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773398CWL-31箱(100シート)60×909面(3面×3面)900片0.12四辺余白付
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773407CWL-41箱(100シート)60×1256面(2面×3面)600片0.12四辺余白付
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773416CWL-51箱(100シート)90×1304面(2面×2面)400片0.12四辺余白付
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773425CWL-61箱(100シート)150×1252面(2面×1面)200片0.12四辺余白付
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773434CWL-71箱(100シート)297×2101面(1面×1面)100片0.12なし
13,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773443CWL-7L1箱(60シート)297×2101面(1面×1面)60片0.15なし
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 商品パッケージに貼ってます
その他業種

他の口コミと同じ感想です。風合いがあってよいです。
和紙なので薄く、コシがなく貼りづらいとは作業者に言われます。
貼るもの自体の色が濃いと薄いので透けます。また、コピー機印刷ですから印刷面にニスなどできないので、摩擦には弱そうです。
それでもこの商品には良さがあり、何度もリピートしてます。

2024-11-28
用途: パッケージラベルに
その他業種

風合いがあってとてもよいです。
和紙なのでコシがなく貼りづらいとは作業者に言われますが、社内印刷でこの高級感はなかなか出ないのおすすめです。筆文字などがよく似合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする