nana(東洋印刷)
カラーレーザー用マットタイプラベル
カラーコピー機でご使用可能です。
トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
シートサイズ(mm)
210×297(A4版)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
マット紙
余白
四辺余白付
入数
500枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター、カラーコピー機
内容量
1箱(500シート)
注意
※給紙に関しては、ご使用プリンタのマニュアルをご確認の上でご使用ください。
※専用用紙のみ対応のカラーレーザープリンタ、カラーコピー機ではご使用にならないでください。
全10種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
選択してください
34.4×33.9
38.1×68.58
43×59.3
86.4×38.1
86.4×42.3
91.4×63.5
91.4×131.2
148×20
190×122
面付
選択してください
2面
4面
8面
10面
12面
14面
16面
20面
40面
片数
選択してください
1000
2000
4000
5000
6000
7000
8000
10000
20000
ラベル形状
四角
楕円
角丸四角
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
ラベル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773504
MCL-1
91.4×131.2
4面
2000
角丸四角
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773513
MCL-11
86.4×42.3
12面
6000
四角
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773522
MCL-14
43×59.3
16面
8000
四角
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773538
MCL-15
34.4×33.9
40面
20000
四角
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773547
MCL-17
86.4×38.1
14面
7000
四角
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773556
MCL-2
91.4×63.5
8面
4000
角丸四角
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773565
MCL-20
91.4×63.5
8面
4000
楕円
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773574
MCL-23
38.1×68.58
20面
10000
四角
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773583
MCL-25
148×20
10面
5000
角丸四角
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773592
MCL-27
190×122
2面
1000
角丸四角
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください