nana(東洋印刷)
カラーレーザー用マットタイプラベル
カラーコピー機でご使用可能です。
トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
シートサイズ(mm)
210×297(A4版)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
マット紙
入数
500枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター、カラーコピー機
内容量
1箱(500シート)
注意
※給紙に関しては、ご使用プリンタのマニュアルをご確認の上でご使用ください。
※専用用紙のみ対応のカラーレーザープリンタ、カラーコピー機ではご使用にならないでください。
全13種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
選択してください
26×31
47.5×25
57.3×67.7
63.5×25.4
63.5×46.6
63.5×72
64×33.9
66×35
86.4×50.8
96.5×25.4
99.1×67.7
99.1×93.1
210×297
面付
選択してください
1面
6面
8面
10面
12面
15面
18面
24面
33面
44面
56面
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773617
MCL-3
63.5×46.6
15面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773626
MCL-30
63.5×25.4
33面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773635
MCL-32
47.5×25
44面
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773644
MCL-36
26×31
56面
¥
25,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773653
MCL-4
96.5×25.4
18面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773662
MCL-41
99.1×93.1
6面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773678
MCL-42
99.1×67.7
8面
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773687
MCL-43
86.4×50.8
10面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773696
MCL-44
63.5×72
12面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773705
MCL-45
66×35
24面
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773714
MCL-46
64×33.9
24面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773723
MCL-7
210×297
1面
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68773732
MCL-9
57.3×67.7
12面
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください