nana(東洋印刷)
カラーレーザープリンタ対応透明フィルムラベル
ラベルの材質は透明光沢フィルム(PET)です。
耐水性、保存性に優れています。
ラベルサイズ(mm)
91.4×63.5
面付
8面
シートサイズ(mm)
210×297(A4版)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
耐水光沢紙
片数
800
余白
四辺余白付
入数
100枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター
ラベル形状
角丸四角
内容量
1箱(100シート)
注意
※耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
※FUJI XEROXプリンタDocu Print Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。
※カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナー定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご注意ください。
※手差しでの印刷をお勧めいたします。
※インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピー機ではご使用できません。
※広い範囲のベタ印刷はトナー定着しない場合がありますのでご注意ください。
※使用後は袋に入れて保管してください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
※プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
※ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68774484
SCL-2C
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください