曜日別特売

消臭保護マット

消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]消臭保護マット - サンコー[日用品]
厚さ(mm)3質量(g)335混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)60×120内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767125KG-07
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767134KG-08
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68767143KG-09
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする