サンコー[日用品]
ちょこっと洗濯
(1件のレビュー)
材質
不織布:ポリエステル、スポンジ:ウレタンフォーム、リング:ポリエチレン
質量(g)
15
寸法(cm)
10×7.5
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767317
BO-82
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください