サンコー[日用品]
バスピカピカ
(1件のレビュー)
材質
表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂
厚さ(mm)
13
質量(g)
13
寸法(cm)
20×12
耐熱温度(℃)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767378
BF-50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
68767387
BF-51
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください