曜日別特売

お得用バスピカピカ3色入

お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入 - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)
材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂厚さ(mm)13質量(g)13×3寸法(cm)20×12耐熱温度(℃)80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767396BF-53
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 浴室清掃

薄くて良く曲がるので、隙間や湾曲している部分にもマッチする。洗剤少なめでも湯垢などがしっかり落ちる。愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする