曜日別特売

バリアフリータイルマット

バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]バリアフリータイルマット - サンコー[日用品]
質量(g)44×8タイプ無地混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30内容量1セット(8枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767545KD-33-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
68767554KD-34-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
68767597KE-903
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【汚れても平気♪】マットのストレスは解消できます!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする