サンコー[日用品]
足元見やすい階段マット ネット
材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
質量(g)
60
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×21(折り曲げ部55×4)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767834
KM-65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください