サンコー[日用品]
便器すきまテープ
使用場所
トイレ
質量(g)
20×2
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×長さL)(cm)
8×58
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768735
KM-49
1個
モロッコタイル
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
68768744
KM-50
1個
モロッコタイル
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
68767983
KB-45
1個
バラ
オープン
取扱い終了
68767992
KB-46
1個
レモン
¥
658
取扱い終了
68768008
KB-47
1個
カモミール
¥
658
取扱い終了
68768017
KB-48
1個
ラベンダー
オープン
取扱い終了
68768306
KF-48
1枚
ミュージック
¥
778
取扱い終了
68768753
KM-51
1個
トイクラブ
¥
778
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください