曜日別特売

陶器ピカピカクリーナー

陶器ピカピカクリーナー - サンコー[日用品]陶器ピカピカクリーナー - サンコー[日用品]陶器ピカピカクリーナー - サンコー[日用品]陶器ピカピカクリーナー - サンコー[日用品]
(2件のレビュー)
材質ポリエステル質量(g)4×5寸法(cm)15×10耐熱温度(℃)80適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768157BO-87
オープン
409
450(税込)
当日出荷
68768148BO-86
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68768157
2021-06-06
用途: 掃除時
建設業・工事業

トイレの手洗いボールの水垢を取りたくて購入しましたが、相当力を入れないと取れません。

対象商品 : 68768157
2018-10-19
用途: トイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレの手洗いにこびりついた水垢?カルシウム?の汚れを
何とかしたかったのですが、この製品ではいくらこすっても
落とすことは出来ませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする