サンコー[日用品]
キッチンピカイチ
材質
メッシュ:ポリエステル
質量(g)
10×2
寸法(cm)
20×20
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768918
BO-49
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください