曜日別特売

びっくりステンボトル洗い

びっくりステンボトル洗い - サンコー[日用品]びっくりステンボトル洗い - サンコー[日用品]びっくりステンボトル洗い - サンコー[日用品]びっくりステンボトル洗い - サンコー[日用品]
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、ガード:EVA質量(g)63幅(cm)5全長(cm)40耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769173BH-20
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする