サンコー[日用品]
ペット用食器洗い フリーカット
(1件のレビュー)
材質
不織布:ポリエステル
質量(g)
15
幅(cm)
10
全長(cm)
50
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769198
BH-23
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ペット用】食器のヌメリも水だけでスッキリ
参考になった