サンコー[日用品]
ペット用食器洗い メッシュ
材質
メッシュ:ポリエステル
質量(g)
10
寸法(cm)
20×20
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8949-91
適合用途
食器洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769207
BH-24
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください